RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-VPA 100K-FI D.100 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LPA-VPA 100K-FI
Rubix:798702274000
fabricante:282947
EAN:4047526282943
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-VPA 100K-FI D.100 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color azul, no deja huellas
  • vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto452 g
Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A80 Shore
Longitud de la placa60 mm
123 mm
25 mm
18,55 Sin IVA
/ unidad
22,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda