RUEDA FIJA S/FRENO BX-PATH 80G D.80 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE

Rueda fija de acero inoxidable, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BX-PATH 80G
Rubix:799216851000
fabricante:307082
EAN:4047526307080
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BX-PATH 80G D.80 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie BX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PATH

  • banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda30 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientogris
102 mm
30 mm
44,35 Sin IVA
/ unidad
53,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días