RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 60G D.60 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-PO 60G
Rubix:799229078000
fabricante:755538
EAN:4047526072384
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda60 mm
Anchura de rueda29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 60G D.60 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto283 g
Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda60 mm
Anchura de rueda29 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa100 mm
80 mm
29 mm
22,18 Sin IVA
/ unidad
26,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda