RUEDA FIJA S/FRENO B-ALTH 80K D.80 MM ALUMINIO-PU AMARILLO C/SOPORTE

Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-ALTH 80K
Rubix:799229092000
fabricante:331124
EAN:4047526331122
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-ALTH 80K D.80 MM ALUMINIO-PU AMARILLO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • fundición gris robusta
  • agujero del eje y chavetero según DIN 6885
  • lacado, color plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -30 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto513 g
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda30 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaaluminio
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
Longitud de la placa100 mm
102 mm
30 mm
56,15 Sin IVA
/ unidad
67,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda