RUEDA FIJA S/FRENO BH-SPO 75G D.75 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria doméstica doble, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-SPO 75G
Rubix:798560534000
fabricante:255059
EAN:4047526255053


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-SPO 75G D.75 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LDA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria remachada
Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color negro, no decolora al contacto
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 739 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 118 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,08 € Sin IVA
/ unidad
36,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días