RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-POEV 160R D.160 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-POEV 160R
Rubix:798655215000
fabricante:43059
EAN:4047526043056
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-POEV 160R D.160 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color negro
  • vulcanizado sobre el núcleo y referencia ...-Z: reforzado con alambre de acero y prensado

Núcleo:

  • chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, triple soldadura
  • resistente a suciedad, choques y golpes
  • lacado, color antracita
  • Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto2310 g
Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa140 mm
195 mm
50 mm
81,74 Sin IVA
/ unidad
98,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda