RUEDA GIRATORIA C/FRENO B-VE 80R D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-VE 80R
Rubix:798574207000
fabricante:281352
EAN:4047526281359


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 50 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO B-VE 80R D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 433 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 50 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 102 mm | |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días