RUEDA SUELTA S/FRENO SE 100/20K D.100 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:SE 100/20K
Rubix:798567033000
fabricante:43737
EAN:4047526043735


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 270 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO SE 100/20K D.100 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo y referencia ...-Z: reforzado con alambre de acero y prensado
- chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, triple soldadura
- resistente a suciedad, choques y golpes
- lacado, color antracita
- Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 528 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 270 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,09 € Sin IVA
/ unidad
49,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días