RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-TPA 100G-FI D.100 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LPA-TPA 100G-FI
Rubix:798574107000
fabricante:380196
EAN:4047526380199


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 70 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-TPA 100G-FI D.100 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 343 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 70 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 85 Shore |
| Longitud de la placa | 60 mm |
| 123 mm | |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,75 € Sin IVA
/ unidad
17,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días