RUEDA SUELTA S/FRENO PK 302/20-75G D.300 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE

Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:PK 302/20-75G
Rubix:798574082000
fabricante:257337
EAN:4047526257330
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga180 kg
Diámetro de rueda300 mm
Anchura de rueda100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PK 302/20-75G D.300 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
  • 2 lonas, con tubo flexible
  • extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +40 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto1520 g
Capacidad de carga180 kg
Diámetro de rueda300 mm
Anchura de rueda100 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.40 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A60 Shore
100 mm
43,89 Sin IVA
/ unidad
53,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda