RUEDA GIRATORIA C/FRENO BX-PO 80G D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BX-PO 80G
Rubix:798670881000
fabricante:115352
EAN:4047526115357


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BX-PO 80G D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 322 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 102 mm | |
| 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,43 € Sin IVA
/ unidad
42,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días