RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 200R-FI-SB D.300 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas Rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance, resistente a altas temperaturas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LE-POEV 200R-FI-SB
Rubix:799229085000
fabricante:698647
EAN:4047526698645
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 200R-FI-SB D.300 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE


Soporte: serie LIK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
  • grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie POHI

  • termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
  • resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
  • temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C
  • La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página null.

Información técnica


Atributos
Peso neto2877 g
Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientoazul
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa140 mm
235 mm
50 mm
128,75 € Sin IVA
/ unidad
155,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días