RUEDA GIRATORIA S/FRENO LS-GTH 127K D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LS-GTH 127K
Rubix:798574304000
fabricante:267260
EAN:4047526267261
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga700 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LS-GTH 127K D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LS

  • construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
  • cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
  • vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
  • protegido contra agua salpicada y polvo
  • engrasador

Rueda: serie GTH

  • banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto5280 g
Capacidad de carga700 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
Longitud de la placa140 mm
170 mm
50 mm
261,84 Sin IVA
/ unidad
316,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda