RUEDA SUELTA TPA 126/12G D.70 MM PP-GOMA GRIS
Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:TPA 126/12G
Rubix:799229119000
fabricante:380683
EAN:4047526380687


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 70 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA TPA 126/12G D.70 MM PP-GOMA GRIS
Bandaje / banda de rodadura:
- goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- color gris, no deja huellas
- unión indisoluble con el núcleo
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris plata (variante «-ELS» color negro)
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 189 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 70 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 85 Shore |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días