RUEDA SUELTA S/FRENO PHN 102/15HK D.100 MM POLIPROPILENO NEGRO S/SOPORTE

Rueda de plástico termoestable Blickle TempLine® Classic, resistente a altas temperaturas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:PHN 102/15HK
Rubix:798679711000
fabricante:755753
EAN:4047526101176
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PHN 102/15HK D.100 MM POLIPROPILENO NEGRO S/SOPORTE


Rueda:

  • resina fenólica, dureza 90 Shore D
  • capacidad de carga estática muy alta
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura:
    versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
    versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
    versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C
  • idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales

Información técnica


Atributos
Peso neto593 g
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolímero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.250 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
38 mm
62,16 Sin IVA
/ unidad
75,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda