RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-PO 82G D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-PO 82G
Rubix:798556464000
fabricante:842792
EAN:4047526123529




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 230 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-PO 82G D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 230 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 110 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,91 € Sin IVA
/ unidad
38,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días