RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-GSPO 125K D.125 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada de poliamida fundida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LS-GSPO 125K
Rubix:798268495000
fabricante:48637
EAN:4047526048631
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1750 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-GSPO 125K D.125 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE


Soporte: serie LS

  • construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
  • cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
  • vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
  • protegido contra agua salpicada y polvo
  • engrasador

Rueda: serie GSPO

  • poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • absorción de humedad reducida
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial

Información técnica


Atributos
Peso neto4200 g
Capacidad de carga1750 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda55 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa140 mm
170 mm
55 mm
289,32 Sin IVA
/ unidad
350,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda