RUEDA SUELTA SPO 250/25K D.250 MM POLIAMIDA BLANCO

Rueda para carga pesada de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:SPO 250/25K
Rubix:798633580000
fabricante:7013
EAN:4047526007010
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1000 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA SPO 250/25K D.250 MM POLIAMIDA BLANCO


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • versión pesada, muy robusta
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas

Información técnica


Atributos
Peso neto2750 g
Capacidad de carga1000 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda65 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
65 mm
232,61 € Sin IVA
/ unidad
281,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Capacidad de carga

1000 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda