RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-VPA 75K D.75 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LPA-VPA 75K
Rubix:798806119000
fabricante:226985
EAN:4047526226985


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 60 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-VPA 75K D.75 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color azul, no deja huellas
- vulcanizado sobre el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 331 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 60 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Longitud de la placa | 60 mm |
| 100 mm | |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días