RUEDA SUELTA S/FRENO VPP 140/15G D.140 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:VPP 140/15G
Rubix:798548913000
fabricante:23929
EAN:4047526023928
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda140 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VPP 140/15G D.140 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto491 g
Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda140 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A80 Shore
37,5 mm
8,21 Sin IVA
/ unidad
9,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

100 kg

Diámetro de rueda

140 mm

Anchura de rueda

38 mm