RUEDA GIRATORIA C/FRENO BRXA-TPA 50KFD D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BRXA-TPA 50KFD
Rubix:798539809000
fabricante:754202
EAN:4047526082932


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 50 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 19 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BRXA-TPA 50KFD D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 50 kg |
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 19 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 85 Shore |
| 69 mm | |
| 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,62 € Sin IVA
/ unidad
27,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días