RUEDA FIJA S/FRENO BH-PO 200K D.200 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE

Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BH-PO 200K
Rubix:798574179000
fabricante:6353
EAN:4047526006358
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-PO 200K D.200 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • metal

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
  • protección óptima del cojinete a bolas contra agua a chorro y salpicada mediante la combinación de sello de ranura y sello tipo contacto

Información técnica


Atributos
Peso neto2368 g
Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa140 mm
245 mm
50 mm
87,01 Sin IVA
/ unidad
105,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda