RUEDA FIJA S/FRENO BPXA-PO 50G D.50 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda fija doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BPXA-PO 50G
Rubix:798598094000
fabricante:754192
EAN:4047526082451
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BPXA-PO 50G D.50 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie BPXA

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda18 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
71 mm
18 mm
25,91 Sin IVA
/ unidad
31,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días