RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-G 125G-FI D.125 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-G 125G-FI
Rubix:798697377000
fabricante:233429
EAN:4047526233426


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-G 125G-FI D.125 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2248 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | hierro fundido |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | plata |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 150 mm | |
| 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,55 € Sin IVA
/ unidad
73,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días