RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 251/30H7 D.250 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, con núcleo de aluminio

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GTHN 251/30H7
Rubix:798670103000
fabricante:459883
EAN:4047526459888
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1100 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 251/30H7 D.250 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALST

  • banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, color verde, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto6261 g
Capacidad de carga1100 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientochavetero
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.70 °C
50 mm
200,02 Sin IVA
/ unidad
242,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda