RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-VPP 200G D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-VPP 200G
Rubix:798701765000
fabricante:233478
EAN:4047526233471


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 205 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-VPP 200G D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2344 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 205 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,23 € Sin IVA
/ unidad
47,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
205 kg