RUEDA GIRATORIA C/FRENO GTH 110X50/20-46K D.110 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, conductora de electricidad

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GTH 110x50/20-46K
Rubix:798869822000
fabricante:470005
EAN:4047526470005
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga650 kg
Diámetro de rueda110 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO GTH 110X50/20-46K D.110 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 71 Shore A, color negro
  • núcleo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto1732 g
Capacidad de carga650 kg
Diámetro de rueda110 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
50 mm
111,47 Sin IVA
/ unidad
134,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda