RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-PO 150G D.150 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

Referencias
blickle:LH-PO 150G
rubix:798346877000
fabricante:6213
ean:4047526006211
Resumen técnico
Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-PO 150G D.150 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

  • banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color negro)

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida 6 de alta calidad
Material de neumático/suela de funcionamientoMaterial sintético
Dureza Shore D70 Shore
Rango de temperatura-25 +80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientoblanco natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,18 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h