RUEDA FIJA S/FRENO B-POEV 125R-SB D.125 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-POEV 125R-SB
Rubix:799229157000
fabricante:462317
EAN:4047526462314
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-POEV 125R-SB D.125 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto782 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientoazul
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
150 mm
40 mm
45,94 Sin IVA
/ unidad
55,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda