RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 125/15K D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GB 125/15K
Rubix:798367826000
fabricante:738514
EAN:4047526005979


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 550 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 125/15K D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 550 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,20 € Sin IVA
/ unidad
128,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días