RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 150/20-50K D.150 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GB 150/20-50K
Rubix:798581954000
fabricante:755664
EAN:4047526105839


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 150/20-50K D.150 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vástago central están atornillados y fijados entre sí
Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2723 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 800 kg |
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,50 € Sin IVA
/ unidad
201,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días