RUEDA SUELTA S/FRENO GSTN 150/25H7 D.150 MM POLIURETANO VERDE S/SOPORTE

Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GSTN 150/25H7
Rubix:798690495000
fabricante:754394
EAN:4047526113506
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga500 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GSTN 150/25H7 D.150 MM POLIURETANO VERDE S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A
  • comodidad de marcha muy alta gracias a una banda de rodadura especialmente gruesa y elástica
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color verde, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • fundición gris robusta
  • agujero del eje y chavetero según DIN 6885
  • lacado, color plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -30 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto2130 g
Capacidad de carga500 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientochavetero
Color de neumático / suela de funcionamientoverde
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.70 °C
50 mm
144,43 € Sin IVA
/ unidad
174,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda