RUEDA SUELTA FPU 40X16/12-10K D.40 MM PU MARRON

Rueda guía, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:FPU 40x16/12-10K
Rubix:799229069000
fabricante:757449
EAN:4047526118082
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga40 kg
Diámetro de rueda40 mm
Anchura de rueda16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA FPU 40X16/12-10K D.40 MM PU MARRON


Bandaje / banda de rodadura:

  • poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 98 Shore A
  • muy baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
  • banda de rodadura inyectada directamente sobre el cojinete a bolas

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • las capacidades de carga se refieren a aplicaciones sin obstáculos

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Capacidad de carga40 kg
Diámetro de rueda40 mm
Anchura de rueda16 mm
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
16 mm
10,66 Sin IVA
/ unidad
12,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda