RUEDA SUELTA S/FRENO POTH 125/15K D.125 MM POLIURETANO GRIS S/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:POTH 125/15K
Rubix:798367825000
fabricante:4200
EAN:4047526004200
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO POTH 125/15K D.125 MM POLIURETANO GRIS S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura y al giro
  • muy resistente a la abrasión
  • color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto524 g
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A94 Shore
40 mm
36,44 Sin IVA
/ unidad
44,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda