RUEDA GIRATORIA C/FRENO HTHW 85X75/12-80K D.85 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno centralizado 'central-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:HTHW 85X75/12-80K
Rubix:798946866000
fabricante:463380
EAN:4047526463380


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 720 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 85 mm |
| Anchura de rueda | 75 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO HTHW 85X75/12-80K D.85 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1110 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 720 kg |
| Diámetro de rueda | 85 mm |
| Anchura de rueda | 75 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | metal |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,09 € Sin IVA
/ unidad
88,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días