RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-PPN 100G D.100 MM PP BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-PPN 100G
Rubix:799229080000
fabricante:307645
EAN:4047526307646


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-PPN 100G D.100 MM PP BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 549 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | polipropileno |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,11 € Sin IVA
/ unidad
25,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días