RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 80R-FI-SB D.140 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas Rueda de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LE-POEV 80R-FI-SB
Rubix:799229055000
fabricante:615625
EAN:4047526615628
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga140 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 80R-FI-SB D.140 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE


Soporte: serie LI

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
  • juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
  • grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie G

  • fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: -30 °C a +300 °C
  • en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
  • las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
  • lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación
  • La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página null.

Información técnica


Atributos
Peso neto650 g
Capacidad de carga140 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientoazul
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa100 mm
102 mm
32 mm
39,46 Sin IVA
/ unidad
47,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda