RUEDA GIRATORIA S/FRENO LIR-POHI 100G D.100 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante, resistente a altas temperaturas Rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance, resistente a altas temperaturas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LIR-POHI 100G
Rubix:798662856000
fabricante:754717
EAN:4047526087746




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LIR-POHI 100G D.100 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LIR
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
Rueda: serie POHI
- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C
- La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página null.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 612 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | plástico |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| 125 mm | |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,05 € Sin IVA
/ unidad
55,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días