RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKR-ALTH 100K D.100 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKR-ALTH 100K
Rubix:798423543000
fabricante:591396
EAN:4047526591397


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKR-ALTH 100K D.100 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LKX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1227 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 130 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,94 € Sin IVA
/ unidad
106,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días