Rodamientos de rótula SKF GE 12 E, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 12 E
Rubix:798279311000
fabricante:6678
EAN:7316576609206
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 12 E


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y solo pueden relubricarse desde el lateral.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x22x12 mm
Peso neto16,4 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura10 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr10800 N
14,79 € Sin IVA
/ unidad
17,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas