Rodamientos de rótula INA GE16-DO-HLN, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 16 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE16-DO-HLN
Rubix:826501600022
fabricante:0631867050000
EAN:4012802546255


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : GE16-DO-HLN
Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41,91 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € Sin IVA
/ unidad
9,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días