Rodamientos de rótula INA GE80-FW-2RS-A, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 75 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE80-FW-2RS-A
Rubix:826508019022
fabricante:0066504570000
EAN:4012802532050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : GE80-FW-2RS-A
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, obturada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x130x130 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3298 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1380000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,19 € Sin IVA
/ unidad
877,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días