Rodamientos de rótula INA GE260-UK-2RS-B, Diámetro exterior: 370 mm | Anchura: 150 mm | Diámetro interior: 260 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE260-UK-2RS-B
Rubix:798081447000
fabricante:0066510380000
EAN:4012802532340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 150 mm |
Detalles de producto : GE260-UK-2RS-B
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada
Cualidades
Soporta preferentemente cargas radiales.
Aplicaciones
Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x370x370 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 50200 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8580000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8077,25 € Sin IVA
/ unidad
9773,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días