Rodamientos de rótula INA GE12-UK, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE12-UK
Rubix:826501214022
fabricante:0066497690000
EAN:4012802531275


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : GE12-UK
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa de deslizamiento: PTFE compuesto, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto
Cualidades
Soporta preferentemente cargas radiales.
Aplicaciones
Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 10x22x22 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 16 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,57 € Sin IVA
/ unidad
24,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días