Rodamientos de rótula SKF GEH 10 C, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEH 10 C
Rubix:826501018010
fabricante:6946
EAN:7316577003171


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : GEH 10 C
Estas rótulas esféricas tienen una combinación de superficie de contacto de acero/bronce sinterizado de PTFE y no requieren mantenimiento. Las superficies deslizantes requieren protección externa contra los contaminantes. Estos rodamientos también están disponibles con un aro interior más ancho y un diámetro exterior mayor (sufijo GEH), lo que permite mayor capacidad de carga y mayores ángulos de inclinación.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,7 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | acero + bronce sinterizado con ptfe |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,08 € Sin IVA
/ unidad
38,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días