Rodamientos de rótula SKF GEH 35 TXE-2LS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEH 35 TXE-2LS
Rubix:798788937000
EAN:7316572668412
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEH 35 TXE-2LS


Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto390 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura35 mm
Materialacero para rodamientos+forro tx
Juntados sellos de goma
Peso0.39 kg
Grosor22 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr280000 N
Carga estática básica, axial - C0a465000 N
146,87 € Sin IVA
/ unidad
177,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas