Rodamientos de rótula INA GE40-AX, Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE40-AX
Rubix:826504025022
fabricante:0066542580000
EAN:4012802534634


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : GE40-AX
Rótula axial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1650 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.622 kg |
| Grosor | 32 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 1870000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 373000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,39 € Sin IVA
/ unidad
416,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días