Rodamientos de rótula INA GE90-UK-2RS-A, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 60 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE90-UK-2RS-A
Rubix:826509016022
fabricante:0066505540000
EAN:4012802532135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE90-UK-2RS-A


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60x130x130 mm
Peso con embalaje2680 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura60 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr1380000 N
490,03 Sin IVA
/ unidad
592,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas