Rodamientos de rótula INA GE80-DO-E, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:GE80-DO-HLN
INA:GE80-DO-E
Rubix:799327739000
fabricante:0973647110000
EAN:4064327554260
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE80-DO-E


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura55 mm
Materialacero/acero (superficie de contacto deslizante)
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Tipocojinete liso esférico radial, que requiere mantenimiento (serie de dimensiones e, diseño abierto)
Peso2.29 kg
Grosor55 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr392000 N
77,63 € Sin IVA
/ unidad
93,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas