Rodamientos de rótula INA GE17-FW, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE17-FW
Rubix:826501718022
fabricante:0066499040000
EAN:4012802531527
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE17-FW


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa de deslizamiento: PTFE compuesto, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, diseño abierto

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)20x35x35 mm
Peso con embalaje80 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr31300 N
69,79 Sin IVA
/ unidad
84,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas